Beli hexagonal tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp489.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so it has excellent wear resistance and durability, and can apply great amount
    atribut:
    • Opposite Side Dimension: 8mm
    • Shaft Length: 180mm
    • Total Length: 300mm
  2. SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Inch (Kunci L)
    Mulai

    Rp149.900

    SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Inch (Kunci L)
    Deskripsi:
    L-form shaft ball point can be applied up to an angle to 30°. Maximum hardness with special toughness due to PB swiss tools special alloy.
    atribut:
    • Arm Length: 145mm
    • Handle length: 24mm
    • Material: Alloy Steel
    • Tip Size: 3/16
    • Finish: Chrome Plated
  3. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  4. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  5. PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm Multi Color (Kunci L)
    Mulai

    Rp2.699.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm Multi Color (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Special powder coating realizes rust resistance and long life.-The edge has taken the corner, the wrench can easily be inserted into the screw hole.
    atribut:
    • Set Contents: 9piece
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  6. PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp869.900

  7. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  8. PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp549.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Size 1.27mm or greater have nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
  9. PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp679.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so it has excellent wear resistance and durability, and can apply great amount
  10. PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp609.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)
    atribut:
    • Set Contents: 1.5 2 2.5 3 4 5 6mm
    • Accessories: Holder
    • Set Contents (piece): 7
  11. PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp1.799.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Size 1.27mm or greater have nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is
    atribut:
    • Set Contents: 9piece
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  12. Kennedy Hex Ball Point Screwdriver T-Handle Set
    Mulai

    Rp1.599.900

  13. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  14. FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp729.900

    FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)
    atribut:
    • Hex Size (mm): 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10
  15. PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp2.599.900

    PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Deskripsi:
    -It has a nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Daftar Harga hexagonal tool Terbaru October 2026
Kennedy Hex Ball Point Screwdriver T-HandleRp149.900
PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)Rp489.900
SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Inch (Kunci L)Rp149.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Rp139.900
PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)Rp829.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Rp10.900
PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm Multi Color (Kunci L)Rp2.699.900
PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)Rp869.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Rp189.900
PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)Rp549.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait